PCLNR 20-5X Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3606675
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3606675
EAN / GTIN 7291075220179
Gyártó száma 3606675
L-szám L23990 898

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 7 ″, fej hossza (LH) 1,26 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 7”
  • Működési szélesség (WF): 1,57”
  • Fej hossza (bal): 1,26”
  • Beírt kör átmérője (IC): 5/8”
  • Master Insert Identification (MIID): CNMX 55. CNMG 54.
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -6 fok
  • Szár magassága (H): 1-1/4″
  • Szár szélessége (B): 1-1/4″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz