A-PCLNR 20-4X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3606662
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie HELITURNLD
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3606662
EAN / GTIN 7291075260410
Gyártó száma 3606662
L-szám L23990 1793

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 2,13 ″, teljes hossz (OAL) 12 ″, szár magassága (H) 1,14 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,76”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 2,13”
  • Teljes hossz (OAL): 12”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -13 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 2”
  • Szár magassága (H): 1,14”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz