A20Q PDUNL-11 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3606567
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3606567
EAN / GTIN 7291075037470
Gyártó száma 3606567
L-szám L23990 373

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, Dmin elválasztás 27 mm, teljes hossz (OAL) 180 mm, szármagasság (H) 18 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 16 mm
  • A vágólap (MIID) DNMG 110408-GN leírása
  • Dmin. Távolság 27 mm
  • Teljes hossz (OAL) 180 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -14 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 35 mm
  • Szármagasság (H) 18 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz