MTENN 2525M-22W Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3606519
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3606519
EAN / GTIN 7291075061710
Gyártó száma 3606519
L-szám L23990 1769

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 40 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) üres
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 12,5 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása TNMG 2204
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -8 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek