S12L CTFPL-09 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3606502
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3606502
EAN / GTIN 7291075063998
Gyártó száma 3606502
L-szám L23990 348

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 12 mm, Dmin upichování 15,6 mm, celková délka (OAL) 140 mm, výška stopky (H) 11 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 9 mm
  • A vágólap (MIID) leírása TPMR 090202
  • Dmin. Távolság 15,6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 3 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 34 mm
  • Szármagasság (H) 11 mm

Megfelelő termékek

Betétek