PCLNR 10-3X-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3605938
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3605938
EAN / GTIN 7291075323566
Gyártó száma 3605938
L-szám L23990 1326

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 6 ″, fej hossza (LH) 1,3 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 6”
  • Működési szélesség (WF): 3/4”
  • Fej hossza (bal): 1,3”
  • Beírt kör átmérője (IC): 3/8”
  • Master Insert Identification (MIID): CNMX 34. CNMG 33.
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -6 fok
  • Szár magassága (H): 5/8”
  • Szár szélessége (B): 5/8”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz