A16M PTFNL-16G Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3605932
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3605932
EAN / GTIN 7291075350814
Gyártó száma 3605932
L-szám L23990 326

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő a gép oldalán (DCONMS) 16 mm, Dmin elválasztás 20 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm, szármagasság (H) 15 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 11 mm
  • A vágólap (MIID) TNMG 160404-M3P leírása
  • Dmin. Távolság 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -12 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -16 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 31 mm
  • Szármagasság (H) 15 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz