Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Befogóköröm készlet 2 darabos, Pofaszélességhez: 130mm

Cikkszám: 360543 130

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélességhez (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélességhez 130 mm
Hozzávaló színkód NC-HOLEX
Termék fajtája Szorítóköröm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360543 130
Gyártó száma 360543 130

Leírás

Alkalmazható:

360535 sz. NC nagy szorítóerejű gépsatuhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz