Porzsák adapterrel lapos dűbelvágóhoz, szövet, illeszkedik a GFF 22 A-hoz

Cikkszám: 3605411003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
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
Termék fajtája Porzsák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3605411003
EAN / GTIN 3165140184366
Gyártó száma 3605411003

Leírás

Leírás:

  • A szövet porzsák a csiszolási por összegyűjtését segíti
  • A következő gépekhez használható: GFF 22 A Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 150 mm
  • Magassági méret: 28 mm
  • Méret hossza: 350 mm
  • Bruttó tömeg: 0,045 kg
  • Nettó súly: 0,045 kg
  • Hangerő: 1,47 dm3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz