Prizmás pofa pár Edzett acél 125

Cikkszám: 360540 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 125
Pofaszélesség b 125,6 mm
Pofamagasság h 39,8 mm
Pofahossz l 15 mm
Hozzávaló színkód TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360540 125
EAN / GTIN 4250364401487
Gyártó száma 6921884036500

Leírás

Felhasználás:

Kör alakú munkadarabok befogására, függőlegesen 16 − 74 mm; vízszintesen 12 − 40 mm.