Lépcsős pofa fix 130

Cikkszám: 360537 130
Kedvezmény
215,22 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 130 mm
Pofamagasság h 52 mm
Magasság h1 22 mm
Pofahossz l 83 mm
Hossz l1 35 mm
Hozzávaló színkód NC-HOLEX
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360537 130
EAN / GTIN 4045197772961
Gyártó száma 360537 130

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült lépcsős pofák.

Felhasználás:

A 360538; 360539; 360541 sz. lépcsős előtétek befogására.

Alkalmazható:

360535 sz. NC nagy szorítóerejű gépsatuhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz