PWLNR 12-3X-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603692
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie HELITURNLD
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603692
EAN / GTIN 7291075323436
Gyártó száma 3603692
L-szám L23990 1498

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 4-1/2″, fej hossza (LH) 1 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 4-1/2″
  • Működési szélesség (WF): 1-1/4″
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Beírt kör átmérője (IC): 3/8”
  • Master Insert Identification (MIID): WNMX 34. WNMG 33.
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -6 fok
  • Szár magassága (H): 3/4”
  • Szár szélessége (B): 3/4”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz