A25R PWLNR-06G Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3603675
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITURNLD
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3603675
    EAN / GTIN 7291075281958
    Gyártó száma 3603675
    L-szám L23990 304

    Leírás

    Leírás:

    Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, Dmin elválasztás 32 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm, szármagasság (H) 23 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Működési szélesség (WF) 17 mm
    • A vágólap (MIID) WNMG 060404-GN leírása
    • Dmin. Távolság 32 mm
    • Teljes hossz (OAL) 200 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -14 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED) 35 mm
    • Szármagasság (H) 23 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz