A-PTFNL 12-3G fúrórudak 91°-os állásszöggel és billenőbilincs negatív háromszög alakú TNMX vagy TNMG betétekhez

Cikkszám: 3603655
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3603655
EAN / GTIN 7291075350791
Gyártó száma 3603655
L-szám L23990 2052

Leírás

Leírás:

  • Fúrórudak
  • Megmunkálási átmérő, gépoldal (DCONMS): 3/4″
  • Minimális vágás 1″
  • Teljes hossz (OAL): 7″
  • A tengely magassága (H): 0,7″

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 3/4″
  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • hasznos szélesség (WF): 1/2″
  • fo lapkaazonosító (MIID): TNMG 331-F3P
  • Minimum furatátméro (DMIN): 1″
  • teljes hossz (OAL): 7″
  • homlok szög axiális (GAMP): -6 Degrees
  • homlok szög radiális (GAMF): -14 Degrees
  • csökkentett test átméro hossz (LDRED): 1.1″
  • szár magasság (H): 0.7″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz