A-PTFNR 20-3X fúrórudak 91°-os állásszöggel és billenő bilincs negatív háromszög alakú TNMX vagy TNMG betétekhez

Cikkszám: 3603632
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603632
EAN / GTIN 7291075350746
Gyártó száma 3603632
L-szám L23990 2045

Leírás

Leírás:

  • Fúrórudak
  • Felvételi átmérő, gépi oldal (DCONMS): 1-1/4″
  • Dmin osztás 1,55″
  • Teljes hossz (OAL): 10″
  • Szármagasság (H): 1,1″

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1-1/4″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • hasznos szélesség (WF): 0.8″
  • fo lapkaazonosító (MIID): TNMG 331-F3P
  • Minimum furatátméro (DMIN): 1.55″
  • teljes hossz (OAL): 10″
  • homlok szög axiális (GAMP): -6 Degrees
  • homlok szög radiális (GAMF): -12 Degrees
  • csökkentett test átméro hossz (LDRED): 1.6″
  • szár magasság (H): 1.1″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz