A-PCLNR 16-3X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3603627
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603627
EAN / GTIN 7291075260366
Gyártó száma 3603627
L-szám L23990 2018

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1-1 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 8 ″, szár magassága (H) 0,92 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,64”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1-1/4″
  • Teljes hossz (OAL): 8”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -15 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 1,378”
  • Szár magassága (H): 0,92”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz