• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

A32T PTFNL-16X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3603523
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3603523
EAN / GTIN 7291075350692
Gyártó száma 3603523
L-szám L23990 255

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, üregátmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, Dmin elválasztás 40 mm, teljes hossz (OAL) 300 mm, szármagasság (H) 29 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 22 mm
  • A vágólap (MIID) TNMG 160404-M3P leírása
  • Dmin. Távolság 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 300 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -12 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 48 mm
  • Szármagasság (H) 29 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz