PCBOL 20-6-IQ Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603427
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DOVEIQTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603427
EAN / GTIN 7291075325447
Gyártó száma 3603427
L-szám L23990 938

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 6 ″, fej hossza (LH) 1-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 6”
  • Működési szélesség (WF): 1,1”
  • Fej hossza (bal): 1-1/2″
  • Beírt kör átmérője (IC): 3/4”
  • Master Insert Identification (MIID): 64 COMG
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -6 fok
  • Szár magassága (H): 1-1/4″
  • Szár szélessége (B): 1-1/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQTURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz