PCLNL 2525M-09X-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603381
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603381
EAN / GTIN 7291075300895
Gyártó száma 3603381
L-szám L23990 1645

Leírás

Leírás:

Esztergályozó szerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm, fejhossz (LH) 25 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 32 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CNMX 0906, CNMG 0904
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz