PCBOR 4040S-25-IQ Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603298
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat DOVEIQTURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3603298
    EAN / GTIN 7291075321135
    Gyártó száma 3603298
    L-szám L23990 663

    Leírás

    Leírás:

    Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 250 mm, fejhossz (LH) 50 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Funkcionális hossz (LF) 250 mm
    • Működési szélesség (WF) 35 mm
    • Fej hossza (bal) 50 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 25,4 mm
    • A vágólap (MIID) leírása COMG 2509
    • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
    • Szármagasság (H) 40 mm
    • Szár szélessége (B) 40 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQTURN" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz