PWLNL 2020K-08X Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603070
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603070
EAN / GTIN 7291075260809
Gyártó száma 3603070
L-szám L23990 1865

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 125 mm, fejhossz (LH) 30 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 125 mm
  • Működési szélesség (WF) 25 mm
  • Fej hossza (bal) 30 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása WNMX 0807, WNMG 0804
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz