DDJNL 16-3D Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602966
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602966
EAN / GTIN 7291075192735
Gyártó száma 3602966
L-szám L23990 1325

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 6 ″, fej hossza (LH) 1,18 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 6”
  • Működési szélesség (WF): 1-1/4″
  • Fej hossza (bal): 1,18”
  • Beírt kör átmérője (IC): 3/8”
  • Master Insert Identification (MIID): DNMG 33.
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -7 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -6 fok
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz