A32S PWLNR-08X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602958
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602958
EAN / GTIN 7291075281910
Gyártó száma 3602958
L-szám L23990 173

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, Dmin vágás 54 mm, teljes hossz (OAL) 250 mm, szármagasság (H) 29 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 21 mm
  • A vágólap (MIID) WNMG 080404-M3P leírása
  • Dmin. Távolság 54 mm
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -13 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 51 mm
  • Szármagasság (H) 29 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz