A16M PWLNL-06G Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602957
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELITURNLD
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3602957
    EAN / GTIN 7291075281903
    Gyártó száma 3602957
    L-szám L23990 175

    Leírás

    Leírás:

    Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin oddělování 25 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 15 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Működési szélesség (WF) 11 mm
    • A vágólap (MIID) WNMG 060404-GN leírása
    • Dmin. Távolság 25 mm
    • Teljes hossz (OAL) 150 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -14 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED) 30 mm
    • Szármagasság (H) 15 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz