PCLNR 24-5X Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602853
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602853
EAN / GTIN 7291075220117
Gyártó száma 3602853
L-szám L23990 1255

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 7 ″, fej hossza (LH) 1,85 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 7”
  • Működési szélesség (WF): 2”
  • Fej hossza (bal): 1,85”
  • Beírt kör átmérője (IC): 5/8”
  • Master Insert Identification (MIID): CNMX 55. CNMG 54.
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -6 fok
  • Szár magassága (H): 1-1/2″
  • Szár szélessége (B): 1-1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz