A-PCLNR 16-4X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602746
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602746
EAN / GTIN 7291075260281
Gyártó száma 3602746
L-szám L23990 1985

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1,97 ″, teljes hossz (OAL) 12 ″, szár magassága (H) 0,91 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,65”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,97”
  • Teljes hossz (OAL): 12”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -7 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -14 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 2”
  • Szár magassága (H): 0,91”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban