S40U DCLNR-12 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602576
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602576
EAN / GTIN 7291075214956
Gyártó száma 3602576
L-szám L23990 497

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, Dmin leszúrás 48 mm, teljes hossz (OAL) 350 mm, tengelymagasság (H) 36 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • Dmin. Távolság 48 mm
  • Teljes hossz (OAL) 350 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -9 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 55 mm
  • Szármagasság (H) 36 mm

Megfelelő termékek

Betétek