SLANR 1616M-11S TANG Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602354
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602354
EAN / GTIN 7291075174335
Gyártó száma 3602354
L-szám L23990 1789

Leírás

Leírás:

Esztergályozó szerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm, fejhossz (LH) 20 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 16,2 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) leírása LNMX 1104...
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz