• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

A-MULNL 20-4MW Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602321
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-WEDGE
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602321
EAN / GTIN 7291075185379
Gyártó száma 3602321
L-szám L23990 984

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1,496 ″, teljes hossz (OAL) 14 ″, szár magassága (H) 1,142 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,77”
  • Master Insert Identification (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,496”
  • Teljes hossz (OAL): 14”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 12 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 1,73”
  • Szár magassága (H): 1,142”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz