MARTOR BLADE INDUSTRIAL 36020 , 10 magazinban

Cikkszám: 36020.50
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
    Termék fajtája Penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 36020.50
    EAN / GTIN 4002632921599
    Gyártó száma 36020.50
    L-szám L60170 241

    Leírás

    Leírás:

    AZ IPARI PENGE NR. A 36020 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles, és négy egymást követő használható vágóéle van, különösen hosszú működési idő mellett. A penge 43,4 mm hosszú, 22 mm széles és 0,20 mm vastag.

    AZ IPARI PENGE NR. a 36020 a 36020,50 rendelési számon kapható a magazinban 10 darabig. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
      Vágás:
      Standard csiszolás
    • Penge oldalai:
      a 1-szeres

      penge jellemzői:
      4 utas használható penge
    • Alapanyag:
      Acél

    Jellemző:

    • Penge alakú ipari penge lekerekített
    • lyukasztás pengék száma: 3 lyukú penge
    • Alapanyag: Acél
    • Penge rozsdamentes: Nem
    • Kés csiszolása: Standard csiszolás
    • Penge oldalai: 1-szeres
    • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
    • Vágóélek száma: 2.
    • Vágóélek: 4-szeres használat

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz