Szorítópofa pár 2

Cikkszám: 360184 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség A 120 mm
Befogási tartomány S1 20 mm - 30 mm
Befogási tartomány S2 110 mm - 120 mm
Befogási tartomány S3 50 mm - 60 mm
Befogási tartomány S4 80 mm - 90 mm
Hozzávaló színkód PCV 160
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360184 2
EAN / GTIN 4062406199821
Gyártó száma 360184 2

Leírás

Kivitel:

Edzett, nyers darabok befogásához. A szorítópofák megfordítható pofaként használhatóak. Befogó lépcső 4 mm magassággal.
A pofák négy befogási tartományt fednek le.

Alkalmazható:

360180 és 360181 sz. 160/A méretű központosító satu.

Tartalom:

Inkluzív rögzítőcsavarok.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz