Szorítópofa pár 2

Cikkszám: 360183 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség A 80 mm
Befogási tartomány S1 20 mm - 30 mm
Befogási tartomány S2 110 mm - 120 mm
Hozzávaló színkód PCV 160
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360183 2
EAN / GTIN 4062406198763

Leírás

Kivitel:

Edzett, nyers darabok befogásához. A szorítópofák megfordítható pofaként használhatóak. Befogó lépcső 4 mm magassággal.

Alkalmazható:

360180 és 360181 sz. 160/A méretű központosító satu.

Tartalom:

Inkluzív rögzítőcsavarok.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz