Szorítópofa pár 1

Cikkszám: 360183 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség A 80 mm
Befogási tartomány S1 10 mm - 20 mm
Befogási tartomány S2 120 mm - 130 mm
Hozzávaló színkód PCV 160
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360183 1
EAN / GTIN 4062406198756
Gyártó száma 360183 1

Leírás

Kivitel:

Edzett, nyers darabok befogásához. A szorítópofák megfordítható pofaként használhatóak. Befogó lépcső 4 mm magassággal.

Alkalmazható:

360180 és 360181 sz. 160/A méretű központosító satu.

Tartalom:

Inkluzív rögzítőcsavarok.