S-MWLNL 20-4W Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601365
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601365
EAN / GTIN 7291075088656
Gyártó száma 3601365
L-szám L23990 954

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1,46 ″, teljes hossz (OAL) 14 ″, szár magassága (H) 1,14 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,77”
  • Master Insert Identification (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,46”
  • Teljes hossz (OAL): 14”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -12 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 1,77”
  • Szár magassága (H): 1,14”

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban