{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Max. szorítóerő | 25,5 kN | |
Forgatónyomaték | 60 Nm | |
Súly | 5,3 kg | |
Löket | 25 mm | |
Pofaszélesség A | 120 mm | |
Hossz | 130 mm | |
Szélesség | 120 mm | |
Magasság | 50 mm | |
Hozzávaló színkód | ZC120 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 360134 120A | |
EAN / GTIN | 4062406572914 | |
Gyártó száma | 360134 120A |