Mágneslap, 6 mm vastag, Pofaszélesség / pofamagasság: 120/10mm

Cikkszám: 360128 120/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség / pofamagasság (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 120 mm
Pofamagasság 10 mm
Termék fajtája Mágneslap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360128 120/10
EAN / GTIN 4045197608208
Gyártó száma 360128 120/10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz