{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség | 120 mm | |
Szorítóerő | 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN | |
Forgatónyomaték | 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm | |
Max. emelés | 4 mm | |
Szorítócsavar | TX30 | |
Száras csavar SW1 | 4 mm | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 360115 120 | |
EAN / GTIN | 4045197555427 | |
Gyártó száma | 360115 120 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |