{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség | 120 mm | |
Szorítóerő | 10 kN; 20 kN; 30 kN | |
Forgatónyomaték | 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm | |
Max. emelés | 4 mm | |
Szorítócsavar SW | 8 mm | |
Száras csavar SW1 | 4 mm | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 360114 120 | |
EAN / GTIN | 4045197555410 | |
Gyártó száma | 360114 120 |