S-SCLCL 10-3 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3600827
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3600827
EAN / GTIN 7291075123371
Gyártó száma 3600827
L-szám L23990 1030

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 0,78 ″, teljes hossz (OAL) 8 ″, szár magassága (H) 0,575 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,44”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,78”
  • Teljes hossz (OAL): 8”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -6 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 1-1/4″
  • Szár magassága (H): 0,575”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz