Külön befogótárcsa 120I

Cikkszám: 360026 120I
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat ZeroClamp
    Tartóerő 25 kN
    Befogótárcsa ⌀ d 120 mm
    Tartószerkezet ⌀ 140 mm
    Tájolófurat van igen
    Magasság H 44 mm
    Termék fajtája Befogótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 360026 120I
    EAN / GTIN 4045197812384
    Gyártó száma 360026 120I

    Leírás

    Kivitel:

    A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

    Tartalom:

    1 × külön befogótárcsa tartószerkezettel, 1 × csatlakozó szár, 3 × befogóköröm.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz