ZeroClamp takarólemez alaplaphoz 24311

Cikkszám: 360013 24311
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat ZeroClamp
    Típus 24311
    360012 sz. alaplaphoz 21521 méret
    Termék fajtája Takarólemez

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 360013 24311
    EAN / GTIN 4045197722744
    Gyártó száma 360013 24311

    Leírás

    Kivitel:

    A takarólemezek 1 mm-es rozsdamentes 1.4301 acélból készültek az alapegységek letakarásához. (A felület védelme + a furatok letakarása).
    A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "ZeroClamp" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz