Elektronikai szerelőfogó többkomponensű markolatokkal 125 mm

Cikkszám: 36 22 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 36 22 125
EAN / GTIN 4003773046967
Gyártó száma 36 22 125
L-szám L70010 1668

Leírás

Leírás:

  • Precíziós fogó a legfinomabb összeszerelési és javítási munkákhoz az elektronikában
  • alkatrészeken lévő huzalvégek hajlításához és levágásához
  • precíziós illesztésen keresztül
  • sima talajfogási felületek
  • Gondosan sorjázott szélek.
  • Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.
  • a tükörfényezés jó rozsdavédelmet biztosít a finom olajfilmmel együtt - nincsenek zavarok az áramkörben a lepergő krómrészek miatt
  • hajlításhoz és a deszka alatti levágáshoz 1,6 mm hosszúságra

Jellemző:

  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 1,2 mm
  • Állkapocsvastagság (az ízületnél) (T1): 7.0mm
  • A hegy vastagsága (W4): 4.0mm
  • Fej szélessége (W3): 11.0mm
  • Markolat szélessége: 7,5mm
  • Állkapocs hossza (L3): 18.0mm
  • Alkalmazás: A huzal 1,6 mm-re rövidítése és hajlítása
  • többkomponensű bevonattal
  • tükörfényűre polírozott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz