{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felhasználási tartomány ⌀ belül | 3,5 mm - 300 mm | |
Felhasználási tartomány ⌀ kívül | 0 mm - 300 mm | |
Hossz szár és tapintó nélkül | 118 mm | |
Maximális orsófordulatszám | 50 min-1 - 100 min-1 | |
Óra méréstartománya | 3 mm | |
Termék fajtája | Központisító készülék |
Cikkszám | 359585 | |
EAN / GTIN | 4045197606440 | |
Gyártó száma | 359585 |