Analóg 3D tapintó tapintóbetéttel (⌀ 4 mm)

Cikkszám: 359550
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 67

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 67
Szár ⌀ 16 mm
Szárhossz 40 mm
Leolvasási pontosság 0,01 mm
Mérési pontosság 0,01 mm
Kitérítési út x, y, z irányonként 7 mm
Tapintókar szabad hossza 40 mm
Teljes hossz (ház és tapintóbetét) 134 mm
Kijelző ⌀ 50 mm
Tartalék tapintóbetét 359505 4
Tartalék üveg 359510
Termék fajtája Tapintó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 359550
EAN / GTIN 2050001659224
Gyártó száma 106000-2MM
Gyártó Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Leírás

Kivitel:

  • Lineáris skála.
  • Méréshez alkalmas.
  • Precíz működés.
  • A kompakt felépítés megakadályozza az ütközést a tapintáskor.
  • Por- és vízálló = IP 67.
  • Kényelmes és pontos körfutás-beszabályozás.
  • Egy skála radiális és axiális tapintáshoz.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Precíz mérőkészülék maró- és szikraforgácsoló gépekhez. Munkadarab-nullapontok meghatározására, hosszúságok, furatközéppontok és vonatkoztató élek mérésére.

Tartalom:

Inkluzív tapintóbetét, 359505 sz., 4 méret

Opcionális tartozék:

Tapintóbetét, 359505 sz., 6 méret

Figyelem:

359500 sz. digitális 3D tapintó.
Hozzávaló 359505 sz. tapintóbetétek és 359510 tartalék üveg.