Rádiós 3D tapintó tapintóbetéttel (⌀ 4 mm) XTOUCH, Tapintógömb ⌀: 4mm

Cikkszám: 359450 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tapintógömb ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 67

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 67
Sorozat XTOUCH
Szár ⌀ 16 mm
Leolvasás 0,005 mm
Mérési pontosság < 0,01 mm
Kitérítési út x, y, z irányonként 7 mm
Ház hossza 82 mm
Ház mélysége 39 mm
Ház szélessége 67 mm
Tapintókar szabad hossza 40 mm
Teljes hossz (ház és tapintóbetét) 134 mm
Beszabályozási út ± 0,4 mm
Súly 0,52 kg
Tartalék tapintóbetét 359505 4
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
Termék fajtája Tapintó
Energiaellátás Elemes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 359450 4
EAN / GTIN 4062406370602
Gyártó száma 359450 4

Leírás

Kivitel:

  • A mért értékek átvitele a 359455 1 sz. GARANT Xconnect-tel lehetséges.
  • Csak Siemens és Heidenhain vezérlésekhez megfelelő. A gépnek egy működőképes USB csatlakozóra van szüksége a kezelőpulton.
  • Nagy pontosság és linearitás. Munkadarab-nullpontok teljesen automatikus meghatározására, hosszúságok, furatközéppontok, vonatkoztatási élek és tengelybeállítás bemérésére.
  • Kényelmes és egyszerű körfutás-beszabályozás.
  • Nagy munkatartomány minden irányba (x, y, z = 7 mm).
  • Kompakt fémház.
  • Por- és vízálló = IP 67.
  • Kialakított törési pont.
  • Egyszerű menükezelés.
  • Gyors üzembe helyezés hardver átalakítása és szerviztechnikus igénybe vétele nélkül.
  • Nem szükséges a szerszámgép operációs rendszerébe történő beavatkozás!
  • Minimálisra csökken a selejt.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

A mért étékek automatikusan továbbítódnak a gépvezérlésbe a 359455 1 sz. GARANT Xconnect-tel.
Munkadarab-nullpontok teljesen automatikus meghatározására, hosszúságok, furatközéppontok, vonatkoztatási élek és tengelybeállítás bemérésére. Manuális működtetés is lehetséges rádiós jelátvitel nélkül (XCONNECT nélkül).

Tartalom:

CR2 elem és 359505 sz. 4 méretű tapintóbetét.

Opcionális tartozék:

359455 1 sz. XCONNECT adatviteli eszköz.

Figyelem:

Hozzávaló tapintóbetét 359505 4 sz. A termék telepítése fixen egy gépre történik és csak ismételt ciklus igényléssel alkalmazható egy további gépen.