Éltapintó 10 mm

Cikkszám: 359000 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
151 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tapintófej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tapintófej ⌀ 10 mm
Befogószár ⌀ 10 mm
Teljes hossz 84 mm
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 359000 10
EAN / GTIN 4045197350237
Gyártó száma 1001000

Leírás

Kivitel:

A tapintófej egy rugóval elasztikusan kapcsolódik a befogószárhoz és 0,01 mm-es beállítási pontosságot tesz lehetővé. Beállítási pontosság 0,01 mm. Minden alkatrész edzett és köszörült.

Felhasználás:

Munkadarabon bázis felületek vagy élek beállítására. Az orsó fordulatszáma kb. 600 ford. / perc.