Pozíció és körfutás ellenőrző készülék 30 mm

Cikkszám: 358980 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Állítási út (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Termék fajtája Finomkijelző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 358980 30
    EAN / GTIN 4062406124021
    Gyártó száma 358980 30

    Leírás

    Kivitel:

    • Kompakt felépítésű.
    • A finomkijelző a beállító csavarral pontosan beállítható.
    • A finomkijelző függőlegesen vagy vízszintesen használható.
    • Különböző átmérőjű hengeres befogás vagy a vizsgálóeszköz gyors mágneses rögzítése lehetséges.

    Esztergálás példa:
    • Tengely felmérése (pl. a fő orsó pozíciója az ellenorsóhoz lépest).
    • A revolver ill. a felszerelt szerszámtartó pozíciójának a felmérése.
    • A meghajtott szerszámok körfutásának / kitérésének meghatározása.
    Marási példa:
    • Körfutás / körkörösség ellenőrzése: Alkatrész középen, szerszám stb.

    Előny:

    • Pozíció ill. körfutás időhatékony mérése.
    • Nem szükséges a körülményes összeszerelés állvánnyal és mérőórával.
    • Nagyobb folyamatbiztonság a rendszeresebb vizsgálatoknak köszönhetően.
    • Egyszerűen kezelhető.
    • Kevesebb gép üzemzavar és hosszabb szerszám élettartam.

    Felhasználás:

    Tengelyek vizsgálatához, körfutás méréshez, pozíció meghatározásához (pl. szerszámtartó, munkadarab).

    Tartalom:

    Koffer habszivaccsal, vizsgálóeszköz, finomkijelző, mágnes a rögzítéshez, hengeres befogó a rögzítéshez, tükör a mért érték leolvasásához, hajlított hatszögkulcs.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz