• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.
    • Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Tisztító kefe készlet, 2 darabos, Típus: 2

Cikkszám: 358956 2
Kedvezmény
35,80 €
Ár beállítása 2 Darab (7,95 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 19.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
334 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 90 mm
Szélesség B 60 mm
Kivitel Poliamid
Termék fajtája Tisztító kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358956 2
EAN / GTIN 4062406278441
Gyártó száma 358956 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

A szerszámbefogó kíméletes tisztítása, nincs elszíneződés.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz