Tisztító propeller 160 mm

Cikkszám: 358950 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
470 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárny ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ 20 mm
    Fordulatszám-tartomány 6 000 min-1 - 12 000 min-1
    Termék fajtája Tisztító propeller

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 358950 160
    EAN / GTIN 4062406792435
    Gyártó száma 358950 160

    Leírás

    Kivitel:

    • Robusztus szerkezet.
    • A szárnyak az orsó fordulatszámával nyílnak és záródnak.
    • Megjelölt szárnyvégek az optimalizált láthatóság érdekében.
    • Tetszőleges belső hűtéses szerszámtartó rendszerekbe való befogáshoz.
    A gépet 2000 ford./perc fordulatszámon kell elindítani, és lassan kell 6000 ford./perc – 12000 ford./perc értékre növelni.

    Előny:

    • Befogóeszközök, munkadarabok és gépasztalok hatékony tisztítása.
    • Forgács csomók és felgyülemlett folyadék eltávolítása.
    • Tökéletes megoldás az automatizált munkafolyamathoz.

    Opcionális tartozék:

    Tartalék tisztító propeller 358951 sz. 1K és 4K.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz