Gyors forgású orsó 625 típus kompakt 50000 min-1

Cikkszám: 358805 50000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fordulatszám (min-1) Egységár ÁFA-val
  • Forgácsolási stratégia: HSC
  • Befogó szabvány: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 625
Külső ⌀ D 57,15 mm
Teljes hossz L 22 mm
Fordulatszám 50 000 min-1
Kinyúlási hossz A 163 mm
Forgácsolási stratégia HSC
Befogó SK 40
Befogó szabvány DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Termék fajtája Gyors forgású orsó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358805 50000
EAN / GTIN 2050001870605
Gyártó száma 64311

Leírás

Kivitel:

Levegő meghajtású gyors forgású orsó, kiviteltől függően állandó fordulatszám, terhelés alatt is, 25.000 − 65.000 ford./perc. Max. teljesítmény 1kW.

Előny:

  • Nagyobb megmunkálási sebesség kisebb szerszámok esetén.
  • Kíméli a gépet − a fordulatszámot a gyors forgású orsó hozza létre − a géporsó áll.
  • Tartósan használható a léghűtés következtében. Nincsenek állásidők.
  • Hosszabbodik a szerszámok élettartama.
  • A szerszámok nagyon jó felületminőséget hoznak létre − kevesebb utómunka szükséges.

Felhasználás:

A gyors forgású orsók növelik a forgácsoló- és előtoló sebességet. Főként kis átmérőjű (6 mm) szerszámoknál használható.

Tartalom:

Gyors forgású orsó, szorítópatron, felfogó anya, kulcs, vakdugó, légszűrő, csatlakozó tömlő.

Opcionális tartozék:

Szerszámváltó feltét az autom. szerszámcsere érdekében. Csak külső levegő bevezetés esetén szükséges − külön rendelésre.

Figyelem:

Száraz, tiszta levegőt használjon, kb. 6,2 bar.
További orsók külön rendelésre: minden gyakori szárkivitel, különböző teljesítménykategóriák és fordulatszámok.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz